※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両頭プラスビット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端サイズNo.1 全長(mm)110 注文コード06906217 品番123PG.110-1(13)
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は先端サイズ・差込角・全長など19種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)110 両頭機能両頭 刃先マグネットあり トラスコ品番811-7405 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06906314
2018-01-16
用途:
木工ビス止めに使用

普通の2番のネジ、ビス(ステンレス、造作スクリュー)であれば問題なく使用できています。
磁化することで、ネジの落下防止になります。
クロメート、アルミ、軟鉄で頭の小さいネジ(皿頭 等)は
十字穴が浅いので、片側の先端を少し削って使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
06906314
2018-01-16
用途:
インパクトドラーバーで使用

以前に使用していたビットがすべるようになり購入。
思ったより喰い付きが良い。
クロメート造作ビス、ステンレスコースレッド、M5ボルトを
ビットの先端につけて水平にしたところ、造作ビスが少し斜めになったぐらいで、外れることは無かった。
ねじ山がしっかりしているビス、ボルトは問題なさそう。

対象商品:
06906226
2017-04-07
用途:
リフォーム
建設業・工事業

流石はコーケン。ビスの頭にピッタリなのと、トーションビットじゃないのに、長いビスから、石膏ボードビスにコンクリビスも打ちやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする