※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルカッター替刃KC用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 適合本体KC-450 注文コード06906515 品番KCJ-450
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,290 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は適合本体など2種類から選べます 他の種類を見る

取付ボルトナット付です。

トラスコ品番776-6556 セット内容取付ボルトナット×4組 適合本体KC-450 材質特殊鋼 質量(kg)0.5 切断能力(mm2)25
注意
※可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする