※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルカッター替刃KC用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合本体KC-800 注文コード06906524 品番KCJ-800
参考基準価格(税別)¥23,640 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は適合本体など2種類から選べます 他の種類を見る

取付ボルトナット付です。

トラスコ品番776-6564 セット内容取付ボルトナット×4組 適合本体KC-800 材質特殊鋼 質量(kg)1 切断能力(mm2)50
注意
※可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする