※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アーム
アームの 電動工具 本体
アームの 切断/曲げ
アームの スチロールカッター/ヒートカッターその他
電動油圧式ワイヤーロープカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06906698
品番
WRC20-100V
参考基準価格(税別)
¥319,730
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
切断能力(mm)鉄工
鋼心ワイヤーロープΦ20まで(JIS G3525 IWRC 6×Fi(29))
最大出力(tonf)
10
本体質量(kg)
7.1
質量(kg)
13
切断時間(秒)
約4
セット内容
ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用) / 肩掛けベルト
トラスコ品番
853-3649
アズワン品番
64-6549-75