S2-tools
S2-toolsの ペンチ/プライヤ/ニッパー
S2-toolsの ニッパー
S2-toolsの ステンレスニッパー
ニッパー ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06906734
品番
MS455
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
さびに強いオールステンレス製です。
手触り最高、総研磨仕上げです。
全長(mm)
145
用途
通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに
トラスコ品番
774-6415
材質
ステンレス
質量(g)
60
タイプ
ロング、バネ機能付き