※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイヤーループペンチ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード06906847 品番MS467
参考基準価格(税別)¥3,930 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

さびに強いオールステンレス製です。
手触り最高、総研磨仕上げです。
様々な形状のリングやフックが作成できます。
先端部内側にキザミ加工を施していないため対象物を傷つけずに作業できます。

全長(mm)150 用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに、微小部品や布などを保持するバイスとして トラスコ品番853-4965 材質ステンレス 質量(g)90 タイプ先端部キザミ無 バネ機能付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06906847
2018-01-11
用途:
工作道具作り
有限会社速水商店 様

棒状の物の加工には不向きな感じです。同時購入の方が使い勝手がいいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする