ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
1/2インパクトレンチ用ソケットL11/16(P4L-11/16)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06908012
品番
P422L (11/16)
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
差込角(inch)
1/2
対辺寸法(inch)
11/16
トラスコ品番
817-4159
質量(g)
202
寸法L(mm)
85
寸法D1(Φmm)
26
寸法D2(Φmm)
26
寸法l1(mm)
16
寸法l2(mm)
68