3KD6D0850 三角ドリル(6.5型) 三菱マテリアル 06908535

3KD6D0850 三角ドリル(6.5型) 三菱マテリアル 06908535
3KD6D0850 三角ドリル(6.5型) 三菱マテリアル 06908535

三角ドリル(6.5型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径D1(Φmm)8.5
全長L1(mm)75
溝長L3(mm)35
内容量1本注文コード06908535品番3KD6D0850
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

電動ドリル作業に最適です。

直径D1(Φmm)8.5溝長L3(mm)35全長L1(mm)75トラスコ品番114-4057材質ハイス(高速度鋼)質量(g)24被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118シャンク径D4(Φmm)6.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06908544
2021-03-17
用途: ステンレス板、鋼材の穴開け
有限会社星電気

電池ドリルを使用していますがちょっと使用するとチャック部分が滑りドリルが空回り
します、このドリルを使用してから滑りが少なくなり電池ドリルも長く使用できてます。
一度使用してみる価値はあると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする