三角ドリル(6.5型)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06908623 品番 3KD6D1300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,470 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

電動ドリル作業に最適です。

直径D1(Φmm)13.0 溝長L3(mm)50 全長L1(mm)90 トラスコ品番114-4235 材質ハイス(高速度鋼) 質量(g)55 被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金 先端角(°)118 シャンク径D4(Φmm)6.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06908544
2021-03-17
用途:
ステンレス板、鋼材の穴開け
有限会社星電気 様

電池ドリルを使用していますがちょっと使用するとチャック部分が滑りドリルが空回り
します、このドリルを使用してから滑りが少なくなり電池ドリルも長く使用できてます。
一度使用してみる価値はあると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする