三角ドリル(13型)

(6件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06908964 品番 3KD13D2350
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

電動ドリル作業に最適です。

直径D1(Φmm)23.5 トラスコ品番114-5843 材質ハイス(高速度鋼) 被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金 先端角(°)118 全長L1(mm)140 シャンク径D4(Φmm)13 溝長L3(mm)85
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06908763
2021-07-16
用途:
現場作業
タカハシテクノ株式会社 様 (サービス業)

ハンドドリルにて大きな穴加工ができるので使いやすい

対象商品:
06908806
2020-08-06
用途:
穴あけ作業時

商品は早く到着し、商品も加工がしやすく注文して良かったです。

対象商品:
06908833
2020-02-01
用途:
先穴後の拡張穴あけ

切れ味は問題なく、微妙なビビり無く  
仕上がりは綺麗な状態,研磨後も問題なし

1人が参考にしています
対象商品:
06908894
2018-07-17
用途:
イーグルアンカーの施工に使いました
建設業・工事業

滅多にこのサイズのキリを使う事はないですが 問題なかったです
 先ずは細いキリで下穴を段階的に開けることが必須です
 出来れば2回程 やるとブレが少なく済むと思います

1人が参考にしています
対象商品:
06908824
2017-03-01
用途:
製缶後の穴あけ
有限会社中村製作所 様

切れ味も問題なくコストパフォーマンスがGOOD。
また購入したいと思います。

対象商品:
06908842
2014-08-27
用途:
アルミへの穴加工

特に改良点は有りません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする