- ヤシノミ洗剤 SARAYA(サラヤ) 06909122

ヤシノミ洗剤

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード06909122 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ヤシノミは、植物成分ならではのマイルドさで、皮膚のたんぱく質への影響がおだやかです。しかも香料、色素は無添加です。
洗浄力がすぐれているうえ、ヤシノミ特有の「水切れのよさ」で洗剤分は汚れとともにすばやく流れ落ち、手指に残留することはほとんどありません。
ヤシノミは、生分解性ほとんど99%以上(JIS法による)。水中の微生物によってほぼ完全に分解され地球に帰っていきます。

液性中性 用途野菜・食器用 成分界面活性剤(16%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド) トラスコ品番381-2006 シリーズヤシノミ 希釈倍率原液〜400倍 使用場所厨房

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06909122
2015-02-12
用途:
食器洗浄
教育・研究機関

臭いもなく、環境にも優しいとのことで安心して使用しています。

対象商品:
06909122
2014-08-28
用途:
食器洗浄
山手キューピット保育園 様

手荒れが無くてとても助かっています。

対象商品:
06909122
2014-07-12
用途:
飲食店の洗い物

今の処、手荒れもなさそうでほのかな香りで水切れも良いです。

対象商品:
06909122
2013-02-08
用途:
給食の洗い物

商品は、普段から使用しているので信頼しています。
今回は割引があって大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする