Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの 電動工具対応ソケット
ホイールナット専用インパクトソケット22mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06909288
品番
IWN-220
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
22
トラスコ品番
853-2247
全長(mm)
100
質量(g)
224
寸法D1(mm)
29.5
寸法D2(mm)
25
寸法l(mm)
28.5