※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12角インパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(inch)1.1/8 トラスコ品番812-1094 注文コード06909376 品番16405A-1.1/8
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は二面幅・トラスコ品番など73種類から選べます 他の種類を見る
穴角12角 差込角(inch)3/4 二面幅(inch)1.1/8 トラスコ品番812-1094 質量(g)412 寸法L(mm)53 差込角(mm)3/4"(19)SQ. 寸法H(mm)18 寸法D1(mm)45 寸法D2(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする