※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
12角インパクトソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(inch)
1.3/4
トラスコ品番
812-1096
注文コード
06909412
品番
16405A-1.3/4
参考基準価格(税別)
¥7,060
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
二面幅・トラスコ品番
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
穴角
12角
差込角(inch)
3/4
二面幅(inch)
1.3/4
トラスコ品番
812-1096
質量(g)
757
寸法L(mm)
62
差込角(mm)
3/4"(19)SQ.
寸法H(mm)
23
寸法D1(mm)
65
寸法D2(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応