※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
12角インパクトソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(inch)
13/16
トラスコ品番
812-1095
注文コード
06909482
品番
16405A-13/16
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
二面幅・トラスコ品番
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
穴角
12角
差込角(inch)
3/4
二面幅(inch)
13/16
トラスコ品番
812-1095
質量(g)
374
寸法L(mm)
50
差込角(mm)
3/4"(19)SQ.
寸法H(mm)
15
寸法D1(mm)
35
寸法D2(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応