マイクロマルチグリース モリブデン

(8件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(210mL×20本) 注文コード 06910233 品番 MMG-200-MO
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース

ちょう度2号 ちょう度範囲(1/10mm)265〜295 使用温度範囲(℃)-15〜150 容器色グリーン系 キャップ色 適合KH-35・KH-32 種類モリブデン 用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所 トラスコ品番112-8582 容量(mL)210 番手No.2 増ちょう剤リチウム石けん 基油精製鉱油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4.2L 特性潤滑性 危険物の性状非水溶性 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-03
用途:
普通乗用車の足回り給脂
自動車・二輪車・自転車関連業

リピーターです。
ローバーミニの場合、1本で前輪3箇所後輪1箇所X左右が賄えます。
だいたい5,000km毎に給脂するとしても、400mlの大きいサイズを選ばなくてもあと10年は保ちそうです。

対象商品:
08515753
2023-12-09
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

ヤマダコーポレーションのグリスガンに汎用品のネジ山が合わないので購入。

対象商品:
08515753
2021-11-14
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

他の同価格帯のグリースにくらべて耐熱温度が高いのがいい

2人が参考にしています
対象商品:
08515753
2018-06-24
用途:
車両メンテナンス

普通のシャーシーグリスのグレードアップ商品です、ジムニ-のメンテナンスで使用しています良い商品です。

対象商品:
08515753
2018-09-09
用途:
トラクターのメンテナンス、修理
農・林・水産業

ロータリーの軸受けベアリングに使用。硬めで使いやすい。まだ試運転はしていないので、やや満足にしました。ごめんなさい。

対象商品:
08515753
2016-10-14
用途:
建設機械のグリスアップ

毎日使用してます。 年40本使います。
1本3〜400円よりすこし高いですが、グリスのたれ落ちが少ないです。これはいいです。

対象商品:
06910233
2012-03-14
用途:
ポンプ

写真で判断して、購入してしまいました。想像していたものの半量でした。
他の方も同じミスをして、御社は謝罪されているのにまだ写真は変更されてなかったのですね。早急に変更されるべきだとおもいます

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
サイト上で大きさの区別を画像で表示することが難しく混乱させてしまい申し訳ございませんでした。
ご指摘頂きました商品画像ですが、表組を掲載している画面では左から順番に
85mL・210mL・420mL・420mLのフタ部分
の画像となっております。
また商品毎のページはその商品の画像を表示しております。

対象商品:
06910233
2010-10-05
用途:
ベアリング等
農・林・水産業

掲載写真と実物が違います!!
実物は長さが半分で、内容量も半分です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
ご指摘の「注文コード:06910233 MMG-200-MO」は、商品情報に記載しております通り、容量:210mLの製品でございます。
商品画像が代表画像で420mLのものでしたが、210mLのものに変更させて頂きました。
何卒ご了承くださいますようお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする