※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14415M-19 インパクト2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06910234 14415M-19 インパクト2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06910234

インパクト2重4角ソケット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)19 注文コード06910234 品番14415M-19
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は全長・二面幅など10種類から選べます 他の種類を見る
穴角2重4角 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 差込角(inch)1/2 二面幅(mm)19 トラスコ品番812-0861 質量(g)170 寸法L(mm)38 寸法D1(mm)33.2 寸法D2(mm)30 寸法l(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
ジャッキオーバーホールに

このようなものがバッと手に入るのがありがたい。当然品も良い品だ。

対象商品:
06910207
2019-03-28
用途:
M24スパイラルタップのホルダーとして使用

用途外なので良いとは言えないがネジ山をさらう作業には良好
モンキーレンチではかったるい、ラチェットレンチが使用出来るので
力が入るし充電工具も使用できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする