バンドソービーバー6 (チェンバイス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06910285 品番BB003
参考基準価格(税別)¥212,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

抜群の切断スピードで作業効率アップ。
新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。
軽量・可搬式で現場作業に最適。
火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。
モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。

切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180 切断能力(mm)パイプ角□150 切断能力(mm)H鋼150×150 切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80 対応材質鉄工/樹脂/アルミ 切断角度90 電源(V)100 モーター(W)200 バイス方式チェンバイス 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415 付属品14山ハイス(コバルト入)×1本 用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。 質量(kg)42 トラスコ品番258-8609

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:572

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする