エアーニッパー替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合本体MR30Aタイプ 注文コード06910294 品番A8P-1.25
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合本体など3種類から選べます 他の種類を見る
適合本体MR30Aタイプ 寸法a(mm)31 寸法b(mm)5.8 寸法c(mm)6.0 用途裸端子圧着用替刃 トラスコ品番852-3235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする