室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具アクセサリー
室本鉄工の 空圧工具付属品(切断/曲げ)
エアーニッパー替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合本体
MR30Aタイプ
注文コード
06910303
品番
A8P-2.0
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
適合本体
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
MR30Aタイプ
寸法a(mm)
31
寸法b(mm)
5.8
寸法c(mm)
6.0
用途
裸端子圧着用替刃