室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具アクセサリー
室本鉄工の 空圧工具付属品(切断/曲げ)
エアーニッパー替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合本体
MP35Aタイプ
注文コード
06910312
品番
A8P-5.5
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合本体
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
MP35Aタイプ
寸法a(mm)
33
寸法b(mm)
6.0
寸法c(mm)
6.5
用途
裸端子圧着用替刃