室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具アクセサリー
室本鉄工の 空圧工具付属品(切断/曲げ)
エアーニッパー替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06910461
品番
P6
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
適合本体
MR20タイプ
刃先形状
両刃
用途
強力刃用替刃
トラスコ品番
104-0383
質量(g)
130
寸法a(mm)
29
寸法b(mm)
11
寸法c(mm)
6.0
寸法f(°)
35