室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具(切断・曲げ)
室本鉄工の エアーハサミ
AS型エヤーハサミ(本体のみ)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
切断能力(厚×幅)
帯鉄(1回の切断能力):0.5×15
注文コード
06910556
品番
AS100
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
切断能力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
単発式です。
種別
単発式
ホース接続径
G1/4 オスネジ
切断能力(厚×幅)
帯鉄(1回の切断能力):0.5×15
空気消費量(cm
3
/回)
116
全長(mm)
139
質量(g)
230
グリップ径(Φmm)
36
使用空気圧力(MPa)
0.5〜0.6
タイプ
標準
用途
より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。
トラスコ品番
104-0618
注意
※替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
商品説明動画
AS200 (エアーハサミ) 動画 AIR SHEARS
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった