AF5A ヒルソー 室本鉄工 06910583 AF5A ヒルソー 室本鉄工 06910583 AF5A ヒルソー 室本鉄工 06910583

ヒルソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06910583 品番AF5A
参考基準価格(税別)¥46,625 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

厚物の切断も楽にできます。
排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。
安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。
角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。
レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。
ノコとヤスリが兼用できます。
ソフトホースを使用扱いがラクです。

用途ヤスリ・ノコ作業/各種金型修正加工/バリ取り作業に。 付属品専用のこ刃(R0536)×3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50) 適合ノコ刃 R0536(約70mm×36山) トラスコ品番221-3036 ストローク(mm)5 全長(mm)400(ホース部含む) 質量(g)380 使用空気圧力(MPa)0.55〜0.65 本体寸法(mm)全長158 空気消費量(m3/min)0.2 把握径(Φmm)29×29 推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約0.5 往復回数(回/min)3500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーソーの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/467/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/458/
2022-06-24

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする