水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
丸リンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06910985
品番
R-2.5-20
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
トラスコ品番
849-2279
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
2.5
種類
リンク
内径(Φmm)
20
線径(Φmm)
2.5
使用荷重(kg)
5
使用荷重(kN)
0.05