丸リンク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06911152 品番R-7-45
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)51 種類リンク 内径(Φmm)45 線径(Φmm)7 使用荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする