水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
丸リンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06911204
品番
R-9-50
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
92
種類
リンク
内径(Φmm)
50
線径(Φmm)
9
使用荷重(kg)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.76