水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
丸リンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06911231
品番
R-11-60
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
170
種類
リンク
内径(Φmm)
60
線径(Φmm)
11
使用荷重(kg)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.45