丸カンスクリュー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06911256 品番 SR-3
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
質量(g)9 寸法L(mm)25 寸法H(mm)45 寸法d(mm)4 寸法D(mm)3 材質ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー 参考使用荷重(kg)15 参考使用荷重(kN)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06911256
2020-07-22
用途:
車輪止めのロープ取付
曾根電工株式会社 様

造りがしっかりしていて安心感が有る。例えばリング部も接続が溶接で、ロープを強く引いても外れる事も、伸びる事も無い。またスクリュー部も長く造って有るので、かなり乱雑に扱っても抜ける事が無い。良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする