曜日別特売
SR-7 丸カンスクリュー 水本機械製作所 06911274

SR-7 丸カンスクリュー 水本機械製作所 06911274
SR-7 丸カンスクリュー 水本機械製作所 06911274

丸カンスクリュー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)56
内容量1個注文コード06911274品番SR-7
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
質量(g)79寸法L(mm)50寸法H(mm)56寸法d(mm)8寸法D(mm)7材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー参考使用荷重(kg)70参考使用荷重(kN)0.69RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06911256
2020-07-22
用途: 車輪止めのロープ取付
曾根電工株式会社

造りがしっかりしていて安心感が有る。例えばリング部も接続が溶接で、ロープを強く引いても外れる事も、伸びる事も無い。またスクリュー部も長く造って有るので、かなり乱雑に扱っても抜ける事が無い。良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする