水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ボルト・スクリュー
リングボルト(ミリネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06911301
品番
LB-14M35
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじ径
M-14
質量(g)
102
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
35
寸法D(mm)
7
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
使用荷重(kg)
100
参考使用荷重(kg)
100
参考使用荷重(kN)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.98