曜日別特売
UB-4 Uボルト(ステンレス) 水本機械製作所 06911326

UB-4 Uボルト(ステンレス) 水本機械製作所 06911326
UB-4 Uボルト(ステンレス) 水本機械製作所 06911326

Uボルト(ステンレス)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M4
内容量1個注文コード06911326品番UB-4
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
ねじ長さ(mm)30ねじ径M4材質SUS304寸法L1(mm)58質量(g)17寸法D(mm)4参考使用荷重(kg)20寸法L2(mm)21寸法L3(mm)30寸法W1(mm)26寸法W2(mm)30参考使用荷重(kN)0.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06911344
2018-01-14
用途: BSアンテナ用ポール取付
その他業種

ステンレスなので屋外使用にはぴったりです。関係ないけどポールが細すぎました。

対象商品 : 06911335
2017-03-22
用途: 屋外の物かけ

屋外の錆て欲しくないところには、このメーカーのSUS304を選んでおけばまず大丈夫ではないでしょうか。
既に二年ほど経過しましたが非常に綺麗な光沢を今でも維持しており、信頼性はピカイチです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2616:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする