※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
インパクトエクステンションユニバーサルヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
6
差込角(inch)
1/2
差込角(mm)
1/2"(12.7)SQ
注文コード
06911336
品番
14147M.150-6
参考基準価格(税別)
¥8,070
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
二面幅・差込角
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(inch)
1/2
二面幅(mm)
6
トラスコ品番
812-0628
全長(mm)
150
質量(g)
200
差込角(mm)
1/2"(12.7)SQ
寸法H(mm)
15
寸法D1(mm)
25
寸法D2(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応