※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトエクステンションユニバーサルヘックスビットソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)6 差込角(inch)1/2 差込角(mm)1/2"(12.7)SQ 注文コード06911372 品番14147M.200-6
参考基準価格(税別)¥8,440 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は二面幅・差込角など18種類から選べます 他の種類を見る
差込角(inch)1/2 二面幅(mm)6 トラスコ品番812-0528 全長(mm)200 質量(g)244 差込角(mm)1/2"(12.7)SQ 寸法H(mm)15 寸法D1(mm)25 寸法D2(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする