PR-5 丸カンプレート 水本機械製作所 06911432

PR-5 丸カンプレート 水本機械製作所 06911432
PR-5 丸カンプレート 水本機械製作所 06911432

丸カンプレート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)30
使用荷重(kg)15
使用荷重(kN)0.15
内容量1個注文コード06911432品番PR-5
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。

用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
寸法A1(mm)30寸法A2(mm)18寸法B1(mm)34寸法B2(mm)22寸法D(mm)5寸法H(mm)19.5寸法L(mm)30寸法T(mm)2.5寸法d(mm)4.2材質ステンレス質量(g)39種類丸カンプレート使用荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06911457
2022-03-09
用途: 中型犬を繋げておくため
建設業・工事業

中型犬(ビーグル犬くらいのサイズ)のリードをフックで繋げるために使用。丈夫で良かったです。

対象商品 : 06911441
2020-10-01
用途: 新築工事

商品の配送までが早く良かったです。
早速取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする