曜日別特売
PR-9 丸カンプレート 水本機械製作所 06911466

PR-9 丸カンプレート 水本機械製作所 06911466
PR-9 丸カンプレート 水本機械製作所 06911466

丸カンプレート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)50
使用荷重(kg)60
使用荷重(kN)0.59
内容量1個注文コード06911466品番PR-9
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として寸法A1(mm)42寸法A2(mm)27寸法B1(mm)58寸法B2(mm)43寸法D(mm)9寸法H(mm)37寸法L(mm)50寸法T(mm)4寸法d(mm)5.2材質ステンレス質量(g)202種類丸カンプレート使用荷重(kg)60RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06911457
2022-03-09
用途: 中型犬を繋げておくため
建設業・工事業

中型犬(ビーグル犬くらいのサイズ)のリードをフックで繋げるために使用。丈夫で良かったです。

対象商品 : 06911441
2020-10-01
用途: 新築工事

商品の配送までが早く良かったです。
早速取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする