スーパー除菌バスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06911558 品番-
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

大量散布でかんたん除菌!!
ガンタイプの電動散布器
細かいミストを大量に散布
広い範囲もかんたん除菌
霧吹きでは手間のかかる除菌がワンプッシュでらくらく
本体はUSB充電式
コードレスなのでどこでも活躍
設定いらずですぐ使える

セット内容本体、USBコード、掃除針、取扱説明書 材質ABS、PE(本体)、ステンレス(掃除針) 寸法(mm)250×230×85 質量(g)535 電源DC5V/1A 定格電力(W)10 定格電圧(V)110〜240 電源コード(m)約1(USBコード) タンク容量(mL)400 モーター出力(W)8±1 充電時間(分)約120 バッテリー容量(mAh)2600 使用可能時間(分間)約60 繰り返し・詰め替え対応
注意
※吹きかける溶液によっては使用できない場所・製品もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする