メイン画像
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の 土木建築関連
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の レーキ/トンボ/ジョレン
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の レーキ/トンボ
ウッドレーキ 65cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ 木製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06911576
品番
BX7871
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
3本セット
用途
簡単組立
材質
プレート/木製、柄/アルミ
幅(mm)
650
質量(kg)
1.35
サイズ(cm)
【ハンドル】180【プレート】65×12
注意
※65cm幅