メイン画像
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の 土木建築関連
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の レーキ/トンボ/ジョレン
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]の レーキ/トンボ
マルチレーキ 50cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06911601
品番
BX7902
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
3本セット
用途
簡単組立
幅(mm)
【スチールフォーク】400(16本刃)【木製プレート】500
質量(kg)
1.8
全長(cm)
152
注意
※50cm幅