水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイストラップ
シートアイストラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06911676
品番
ISY-10
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
寸法D(mm)
10
寸法H(mm)
17
寸法L1(mm)
51.5
寸法L2(mm)
36.5
寸法L3(mm)
16
寸法L4(mm)
-
寸法T(mm)
0.6
寸法d(mm)
6
トラスコ品番
849-0044
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
4
種類
アイストラップ
使用荷重(kg)
10
参考使用荷重(kN)
0.1
入数
20
使用荷重(kN)
0.1