水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイストラップ
シートアイストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06911685
品番
ISY-11
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
寸法D(mm)
5
寸法H(mm)
16
寸法L1(mm)
44
寸法L2(mm)
34
寸法L3(mm)
12
寸法L4(mm)
-
寸法T(mm)
1.4
寸法d(mm)
4.8
トラスコ品番
849-0045
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
4
種類
アイストラップ
使用荷重(kg)
5
参考使用荷重(kN)
0.05
入数
20
使用荷重(kN)
0.05