水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイストラップ
シートアイストラップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06911694
品番
ISY-12
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
寸法D(mm)
8.5
寸法H(mm)
14
寸法L1(mm)
45
寸法L2(mm)
34
寸法L3(mm)
14
寸法L4(mm)
-
寸法T(mm)
1.4
寸法d(mm)
4.2
トラスコ品番
849-0046
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
6
種類
アイストラップ
使用荷重(kg)
10
参考使用荷重(kN)
0.1
入数
20
使用荷重(kN)
0.1