水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイストラップ
シートアイストラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06911712
品番
ISY-20
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
寸法D(mm)
10
寸法H(mm)
18
寸法L1(mm)
79
寸法L2(mm)
42
寸法L3(mm)
17
寸法L4(mm)
12
寸法T(mm)
1.2
寸法d(mm)
4.5
トラスコ品番
849-0048
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
8
種類
アイストラップ
使用荷重(kg)
15
参考使用荷重(kN)
0.15
入数
20
使用荷重(kN)
0.15