水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイストラップ
シートアイストラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06911721
品番
ISY-21
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
寸法D(mm)
10.5
寸法H(mm)
26.5
寸法L1(mm)
84
寸法L2(mm)
36
寸法L3(mm)
16
寸法L4(mm)
15.5
寸法T(mm)
1.4
寸法d(mm)
5
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
21
種類
アイストラップ
使用荷重(kg)
20
参考使用荷重(kN)
0.2
入数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2