代表画像

AHDレコーダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 HDD【内蔵HDD(SATA)】標準2TB【搭載可能台数】最大 2基※1基当たりの最大HDD容量は10TBまでとなります。 インターフェイス【ネットワークインターフェイス】1系統、 RJ45 100/1000 Base-T【シリアルインターフェイス】1系統 RS-485 インターフェイス、 ハーフデュープレックス 注文コード06911820 品番TKV-8
参考基準価格(税別)¥266,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品はHDD・インターフェイスなど3種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。
音声記録が可能。
ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。
USBバックアップ機能。
スケジュール録画。
動体検知、異常検知、ビデオロス検知。
アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。

付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス 仕様【ネットワークドライブ】NFS、SMB/CIFS※最大8TBまで。最大1基まで。【ライブ表示分割】1、 4、 9、 12、 1+5、 1+7、 1+9、 2+8ch【再生最大帯域】 8MP: 60fps (同時最大4CH制限)、5MP: 96fps (同時最大8CH制限)、4MP: 120fps (同時最大8CH制限)、1080P: 240fps (同時最大8CH制限)【再生表示分割最大】8ch※アナログカメラの8MPの映像再生のある場合またはIP-CHの登録がある場合は最大4chまで。【対象CH】CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):アナログカメラ入力【最大入力帯域幅】72Mbps【録画 最大ビットレート】(メイン/サブ)録画解像度が8MP|5MP|4MP|720Pの場合:6Mbps/512kbps、録画解像度が704×480(704×576)の場合:2Mbps/512kbps 消費電力(W)標準HDD、USB接続無し:最大26 電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること) 本体質量(kg)標準HDD:約3(HDD含む) 入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p、75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5 機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応、専用スマートフォンアプリ:iOS、 Android 対応 「RXCamView」 最大解像度【アナログカメラ入力】8MP、【録画(カメラ入力解像度/録画最大解像度)】8MP/3840×2160、 5MP/2560×1944、 4MP/2560×1440、2MP/1920×1080、 720P/1280×720、 NTSC/704×480、 PAL/704×576 HDD【内蔵HDD(SATA)】標準2TB【搭載可能台数】最大 2基※1基当たりの最大HDD容量は10TBまでとなります。 解像度【HDMI/VGA 出力(OSD表示有)】出力解像度:4K (3840 × 2160)、2K (2560 × 1440)、1920 × 1080、1440 × 900、1280 × 1024、1280 × 720、1024 × 768※ 4K、 2KはHDMIのみ対応しております。【CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)】(PAL)704×576、(NTSC)704×480、BNC端子 動作温湿度範囲温度0℃〜+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと) モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): ×2、 ×4、 ×8、 ×16、スロー(順のみ): ×1/2、 ×1/4、 ×1/8、 ×1/16順×1再生 インターフェイス【ネットワークインターフェイス】1系統、 RJ45 100/1000 Base-T【シリアルインターフェイス】1系統 RS-485 インターフェイス、 ハーフデュープレックス RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能) 接続台数【アナログカメラ入力】可能:8ch【IPカメラ入力】4ch (最大12ch) フレームレートライブ表示 最大:8MP 7FPS、5MP 12FPS、4MP 15FPS、1080P PAL 25FPS、1080P NTSC 30FPS、720P 30FPS、960H 30FPS アラーム外部:【入力/出力】8/1(ワイヤゲージ 28〜16AWG 0.5〜1.5mm2) ビデオ仕様対応ビデオ形式:H.265/H.264 オーディオ入力8ch、RCA(10kΩ@1kHz、1.0Vppmax) オーディオ出力1ch RCA、HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です) 録画方式録画最大FPS(カメラ入力解像度/録画最大FPS):8MP/7FPS、 5MP/12FPS、 4MP/15FPS、 2MP/30FPS、720P/30FPS、 NTSC/30FPS、 PAL/25FPS USB端子仕様:Front panel:1×USB 2.0、Rear panel:1×USB 3.0
注意

※IPカメラ入力を使用する場合はXVRモードでの動作が必要です。IPカメラ入力を最大台数で使用する場合、アナログカメラ入力はご使用いただけません。
※アナログカメラの8MPの映像再生のある場合またはIP-CHの登録がある場合は最大4chまで。
※TKV-4/HDD【0〜10TB】*1+NAS【0〜8TB】*1:最大18TB、TKV-8,TKV-16/HDD【0〜10TB】*2+NAS【0〜8TB】*1:最大28TB。 RAID構成は不可です。
※インターネットを介したP2Pサービスのご利用には正しいDNS設定が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする