BS-SCREWS-B2M6-14 M5六角フランジボルトセット bitstrong 06911838 BS-SCREWS-B2M6-14 M5六角フランジボルトセット bitstrong 06911838 BS-SCREWS-B2M6-14 M5六角フランジボルトセット bitstrong 06911838 BS-SCREWS-B2M6-14 M5六角フランジボルトセット bitstrong 06911838 BS-SCREWS-B2M6-14 M5六角フランジボルトセット bitstrong 06911838

M5六角フランジボルトセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード06911838 品番BS-SCREWS-B2M6-14
参考基準価格(税別)¥165 販売価格(税込) ¥180
販売価格(税別)
164

内容物はM5x14mmフランジボルト6個となります。
ボルトの頭部にフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。
フランジによって、ボルトのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。

用途
家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。
BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。
材質ステンレス 長さ(mm)13 高さ(mm)【ねじ頭】5 質量(g)30 ねじピッチ(mm)0.8 頭部形状六角フランジ付き ボルト数6 二面幅(mm)10 穴の形状十字穴 ねじの呼びM5 対角(mm)12 フランジ径(Φmm)11
注意
※実際の寸法と若干のサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
※重荷重の掛かる場所への使用はご控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする