曜日別特売
C-6 スナップフックC型 水本機械製作所 06911913

C-6 スナップフックC型 水本機械製作所 06911913
C-6 スナップフックC型 水本機械製作所 06911913

スナップフックC型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)82
内容量1個注文コード06911913品番C-6
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ハズレ止め付きだから安心です。

寸法D(mm)7寸法L(mm)82寸法S1(mm)11寸法S2(mm)9寸法W(mm)31寸法d(mm)15寸法t(mm)5材質(本体)ステンレス質量(g)43種類スナップフック使用荷重(kg)30RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06911904
2017-10-15
用途: 社用車キーホルダー

社用車のキーホルダーがわりに使用してます。フックを使用しても鍵を落す事が無いので安心です。ズボンにも引っ掛けやすくて気に入ってます!

対象商品 : 06911922
2017-06-30
用途: 工具の運搬用

工具を高い所への引き上げ・引き下ろし用にロープに付けて使用。いちいち結束しなくて使用できロープ側のロックがあるため荷側の取っ手紐と一緒にならずに作業効率が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする