アイスナップ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06911992 品番 F-1
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
質量(g)30 寸法L(mm)71 寸法H(mm)12 寸法d(mm)14 寸法t(mm)4 材質ステンレス 種類スイベルスナップ 使用荷重(kg)30 寸法S(mm)6 寸法D(mm)4 寸法W(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-03
用途:
自宅等の鍵の常時携帯用に。
その他業種

最近、金物屋さんが少なくなっていく中、ナスカンの類で何か適当なのが無いものかとネットを見ていたら、御社で「アイスナップ」を見つけ、購入してみて、
使用したら丈夫だしGパンのベルトループに括りつけるのにしっかりとして、カバンにもつけられて重宝しています。今回の注文はまだまだ壊れないのですが、予備として買う事にした次第です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする