商品の全体像
EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の 手研磨
EIGERTOOL(アイガーツール)の ヤスリ
EIGERTOOL(アイガーツール)の ダイヤモンドヤスリ
極うすッ!沼ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃角(°)
90
注文コード
06912039
品番
EDU90-5600F
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
刃角
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
保護キャップ
材質
ヤスリ芯材:鋼材、ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド
長さ(mm)
137×7×7
粒度
600(#)
質量(g)
9
刃の厚さ(mm)
0.5
刃角(°)
90
注意
※持ち手部分の色を指定することはできません。
商品説明動画
極うすっ!沼ヤスリ 厚みわずか0.3mm!狭いスキマもヤスれます!
参考になった