150倍ズーム クレーン用ワイヤレスカメラセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06912048 品番ZWGC-1001S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180,000

光学ズームとデジタルズームを掛け合わせて、最大150倍ズームが可能。
別体の充電式バッテリーから給電もしくは車両の電源を供給。
カメラからモニターへの映像出力はワイヤレス(無線)。
足踏みスイッチで、ズームイン・アウトの調整が可能。取り付けは磁石orボルト固定。

用途クレーンのブーム部に取り付けるワイヤレスズームカメラ&モニターセット 仕様【技術基準適合証明】取得済、【遅延速度】0.1秒以下 セット内容ワイヤレスズームカメラ(ZC-001)×1、録画機能付き7インチワイヤレスモニター(ズーム対応)(WLRM-NWP-ZP-HD7)×1、足踏みスイッチ(ZAS-001)×1、マグネットバッテリー(MBT-001)×1 解像度1024×3(RGB)×600 防塵防水性能(カメラ)IP69K、(ディスプレイ)非防水 撮影距離(m)カメラ可視距離:5〜200 使用場所屋外 バッテリー稼動時間約5時間 赤外線投光距離50m 電子ズーム倍率30倍(デジタルズーム5倍) 動作電圧(V)DC10〜32 ディスプレイサイズ(目安)7インチ
関連資料:製品資料(0.36MB)
注意
※使用環境により通信可能距離が変動します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

AI搭載 ワイヤレスズームカメラ 【株式会社TCI 】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする